詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643BR-2

品名 : 2x 50mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)

カタログ訂正

26/02/16 軸長:(誤)48mm→(正)50mm (No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質 アルミニウム青銅 サイズ 2.0mm
軸長 50mm 硬度 HRC20-30
引張強度 75-85kgf/m㎡ 重量 2g
ボールポイント付
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
高硬度と強力なトルクを実現
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/19 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0181ページ
バリエーション一覧
EA643BR-2 2x 50mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BR-3 3x 63mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BR-4 4x 70mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BR-5 5x 80mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BR-6 6x 90mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BR-8 8x 100mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
EA643BR-10 10x112mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 先端形状
  • 先端形状
  • S:2mm  L:50mm  H:16mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top