品番 : EA643BR-3
品名 : 3x 63mm [Ball-Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
カタログ訂正
26/02/16 軸長:(誤)60mm→(正)63mm (No.57 1253)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 材質 | アルミニウム青銅 | サイズ | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 63mm | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | 重量 | 4g |
| ボールポイント付 | |||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/19 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
