品番 : EA643DA-1
品名 : 1000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
防爆 | |||
材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+ファイバーグラス |
頭重量 | 1000g |
---|---|---|---|
頭径 | 39.5mm | 全長 | 370mm |
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)