品番 : EA643DA-4A
品名 : 1800g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
頭重量(g) | 1800 | 頭径(mm) | 47 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 370 | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:樹脂 |
防爆 | |||
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 06:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA643DA-2Aです。