品番 : EA650BA-61A
品名 : 180mm/ 370mm 鎌(折り畳み式/グリップ付)
仕様
| 全長 | 370mm | 刃長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 350 | 材質 | 刃先:特殊刃物鋼 柄:ゴムグリップ付椎材 |
| 携帯に便利な折りたたみ式 | |||
| 革(レザー)カバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/06/29 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-61A 180mm/ 370mm 鎌(折り畳み式/グリップ付) |
| EA650BA-62 替刃(EA650BA-61用) |
ウェブカタログ画像
拡大
