品番 : EA650BA-62
品名 : 替刃(EA650BA-61用)
仕様
| 刃長 | 180mm | 刃材質 | 特殊刃物鋼 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA650BA-61 | ||
| 携帯用サック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/10 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2499ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA650BA-61A 180mm/ 370mm 鎌(折り畳み式/グリップ付) |
| EA650BA-62 替刃(EA650BA-61用) |
ウェブカタログ画像
拡大
