品番 : EA650BH-16A
品名 : 80x110mm/1100mm ジョレン(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
先端サイズ | 80×110mm | 材質 | ヘッド:ステンレス鋼板、柄:鉄 |
---|---|---|---|
全長 | 1100mm | 重量(g) | 480g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 19:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA650BH-16A 80x110mm/1100mm ジョレン(ステンレス製) |
EA650BH-17A 140x175mm/1050mm ジョレン(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)