品番 : EA650BH-17A
品名 : 140x175mm/1050mm ジョレン(ステンレス製)
仕様
先端サイズ(mm) | 140(W)×175(D) | 材質 | ヘッド:ステンレス鋼 板、柄:鉄 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1050 | 重量(g) | 660 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/29 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2586ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA650BH-16A 80x110mm/1100mm ジョレン(ステンレス製) |
EA650BH-17A 140x175mm/1050mm ジョレン(ステンレス製) |
拡大
※画像はEA650BH-16Aです。