詳細表示

このページのURL:

品番 : EA657MC-20

品名 : 180x 86x 50mm/内寸 防水ケース(黒)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー PELICANPRODUCTS 型番 R20
サイズ 内寸:180(W)×86(D)×50(H)mm
外寸:228(W)×123(D)×73(H)mm
重量(g) 600
材質 ABS、ポリプロピレン 容量(L) 1
防水防塵性能 IP68
間仕切りトレイ付
TPU製のバンパーが落下時の衝撃から守ります
アウターが切創や衝撃に強いABS製
自動圧力調整弁付
追加説明
カタログ価格

11,500 (税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/22 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA657MC-20 180x 86x 50mm/内寸 防水ケース(黒)
EA657MC-40B 194x119x 48mm/内寸 防水ケース(黒)
EA657MC-60B 226x136x 75mm/内寸 防水ケース(黒)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:180(W)×86(D)×50(H)mm\n外寸:228(W)×123(D)×73(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top