品番 : EA661AF-11
品名 : 386x278x195mm パーツケース収納用ケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
『CarryLite』シリーズ用 ストレージケース
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | サイズ(mm) | 386×278×195(H) |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 25kg | 適合ケース | EA661AA-31、32、33用 |
| 鍵穴径 | φ5.6mm | ||
| パーツケースは別売、ボックスのみです。 | |||
| 『CarryLite』シリーズ用 ストレージケース | |||
| 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル | |||
| 複数のストレージケースを積み重ねられる連結ロック機構 | |||
| CarryLite ボックスの脱落を防ぐリテーナ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 14:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA661AF-11 386x278x195mm パーツケース収納用ケース |
| EA661AF-12 386x278x241mm パーツケース収納用ケース |
ウェブカタログ画像
拡大

