詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661AF-12

品名 : 386x278x241mm パーツケース収納用ケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
『CarryLite』シリーズ用 ストレージケース

仕様

材質 ポリプロピレン サイズ(mm) 386×278×241(H)
耐荷重 25kg 鍵穴径 φ5.6mm
適合ケース EA661AB-31,32,33用
パーツケースは別売、ボックスのみです。
『CarryLite』シリーズ用 ストレージケース
人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
複数のストレージケースを積み重ねられる連結ロック機構
CarryLite ボックスの脱落を防ぐリテーナ付
追加説明
カタログ価格

8,740 (税抜)/ 9,614 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/24 14:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA661AF-2
  • 品番

    EA661AF-2

  • コメント

    パーツケース付き

バリエーション一覧
EA661AF-11 386x278x195mm パーツケース収納用ケース
EA661AF-12 386x278x241mm パーツケース収納用ケース
ウェブカタログ画像
  • パーツケースは別売りです。
  • 連結イメージ
  • 落下防止用固定板EA661AF-20使用イメージ
  • 連結イメージ
  • CarryLite ボックスの脱落を防ぐリテーナ付
  • 外寸:386×278×241(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top