品番 : EA661DB-1
品名 : 105x300x100mm パーツトレー/ラック棚用(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行きサイズ:300mmのラック棚に最適!
仕様
サイズ | 外径:105×300×100(H)mm 内径:76×260×100(H)mm |
材質 | ポリマー |
---|---|---|---|
入数 | 1 | ||
奥行300mm用 | |||
プレートホルダー付き | |||
奥行きサイズ:300mmのラック棚に最適! | |||
ネスティング収納で省スペース保管 | |||
倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 18:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
|
|