品番 : EA661DB-404
品名 : 106x55mm 表示プレート/サイン付(24個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
高所に使用する際は逆さまに差し込むと確認が容易にできます
仕様
材質 | ポリマー | ||
---|---|---|---|
EA661DB-1~-10、(旧)EA661DB-11、-12 EA661DC-1~-10、(旧)EA661DC-11、-12 EA661DD-1~-12、(旧)EA661DC-8用 |
|||
サイズ | 108(W)×62(H)mm | ラベル貼り付け部サイズ | 106(W)×55(H)mm |
オレンジ色のサインプレートを引出し、充填や 再チェックの指示をわかりやすく伝えることができます。 | |||
入数 | 24 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 04:45現在) |
||||
商品入数 | 24 | 販売単位 | 箱 |
バリエーション一覧 |
---|
EA661DB-403 106x55mm 表示プレート/サイン付 |
EA661DB-404 106x55mm 表示プレート/サイン付(24個) |
拡大