品番 : EA661DC-2
品名 : 105x450x100mm パーツトレー/ラック棚用(青/12個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!
仕様
サイズ | 外径:105×450×100(H)mm 内径:76×420×100(H)mm |
材質 | ポリマー |
---|---|---|---|
入数 | 12 | ||
奥行450mm用 | |||
プレートホルダー付き | |||
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適! | |||
ネスティング収納で省スペース保管 | |||
倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍 | |||
まとめ買い(12個入り)でさらにお買い得! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 04:47現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 DC-2は12個入りです。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA6/EA661/EA661DC-2/EA661DC-2_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
DC-2は12個入りです。
商品動画
![](https://i.ytimg.com/vi/6zv3FcDCZcI/default.jpg)