品番 : EA661DC-7
品名 : 105x450x150mm パーツトレー/ラック棚用(青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!
仕様
サイズ | 外径:105×450×150(H)mm 内径:63×406×150(H)mm |
材質 | ポリマー |
---|---|---|---|
入数 | 1 | ||
奥行450mm用 | |||
プレートホルダー付き | |||
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適! | |||
ネスティング収納で省スペース保管 | |||
倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
910 円(税抜)/ 1,001 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/27 16:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
|
|
拡大