品番 : EA661DC-14
品名 : 105x450x200mm パーツトレー/ラック棚用(青/8個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!
仕様
材質 | ポリマー | ||
---|---|---|---|
奥行450mm用 | |||
ワイドフロントタイプ | |||
★ワイドフロントタイプはフロント部分が広い為、大きいラベルが貼れます。 | |||
サイズ(mm) | 105×450×200(H) | 入数 | 8 |
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適! | |||
ネスティング収納で省スペース保管 | |||
倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 01:42現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
拡大
DC-14は8個入りです。