詳細表示

このページのURL:

品番 : EA661DC-3

品名 : 170x450x100mm パーツトレー/ラック棚用(青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!

仕様

サイズ 外径:170×450×100(H)mm
内径:140×420×100(H)mm
材質 ポリマー
入数 1
奥行450mm用
プレートホルダー付き
奥行きサイズ:450mmのラック棚に最適!
ネスティング収納で省スペース保管
倉庫や工場、オフィスにも。 仕分け・収納・保管に大活躍
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/18 01:37現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA661EC-3
  • 品番

    EA661EC-3

  • コメント

    メーカー違い:同サイズ

EA661CS-3
  • 品番

    EA661CS-3

  • コメント

    サイズ違い仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA661DC-2 105x450x100mm パーツトレー/ラック棚用(青/12個)
EA661DC-3 170x450x100mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661DC-5 280x450x100mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661DC-6 280x450x100mm パーツトレー/ラック棚用(青/12個)
EA661DC-7 105x450x150mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661DC-8 105x450x150mm パーツトレー/ラック棚用(青/8個)
EA661DC-9 170x450x150mm パーツトレー/ラック棚用(青)
EA661DC-10 170x450x150mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
EA661DC-14 105x450x200mm パーツトレー/ラック棚用(青/8個)
ウェブカタログ画像
  • ラック奥行450mm

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top