品番 : EA683E-1
品名 : T10-T50 9本組(Bore Torx)キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09702 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50(9本組) | 全長 | 89~161mm |
| 軸長 | 86~152mm | 材質 | S2合金鋼製(マットクロムメッキ) |
| 重量 | 343g | ||
| 両端イジリ止付き | |||
| 焼入れ処理を施したS2合金鋼製 | |||
| マットクロムメッキ処理で、防錆性に優れています。 | |||
| 落下防止コード取付穴付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683E-1 T10-T50 9本組(Bore Torx)キーレンチ |
| EA683E-2B T 6-T25 8本組(TORX)キーレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
