品番 : EA684AS-14
品名 : 14mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 49205 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| サイズ | 14mm | 全長 | 114mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 51g |
| 先端幅(スパナ部×メガネ部) | 29.3×21.6mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 77 (2026/11/20 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
