品番 : EA684AX-13
品名 : 13mm 片目片口スパナ(Xビーム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40286 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
15°オフセットタイプ | |||
力をかけやすいツイストタイプ | |||
サイズ(mm) | 13 | 全長(mm) | 206 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/11 14:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|