品番 : EA684RC-109
品名 : 13/16" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 46479 |
---|---|---|---|
サイズ | 13/16” | 全長 | 291mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
厚み(mm) | 9.6×13 | 重量(g) | 436 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |