詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687DC-1

品名 : 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー SATA 型番 09510
<セット内容> 150点 差込角 1/4”・3/8”・1/2”
ミリソケット (6角)(1/4”):4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
 (6角)(3/8”):9・10・11・12・13・14・15・16・17・
          18・19mm
 (12角)(1/2”):20・21・22・24・27・30・32mm
インチソケット (6角)(1/4”):
  5/32”・3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・
  11/32”・3/8”・7/16”・1/2”
 (6角)(3/8”):
  3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・
  3/4”・13/16”・7/8”
 (12角)(1/2”):
  15/16”・1”・1-1/16”・1-1/4”
ディープソケット(6角) (1/4”):4・5・6・7・8・9mm
 (3/8”):10・11・12・13・14・15mm
 (1/2”):10・12・13・14・17・19mm
インパクトソケット(1/2”) 17・19・21・23mm
プラグソケット(3/8”) 16・21mm TORXソケット(3/8”) E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20
ビットソケット(3/8”) (+):#1・#2・#3、
 (-):4・5.5・6.5mm
 TORX:T20・T30・T40 
 TORX(イジリ止付):T45・T50・T55・T60
 ポジドライブ:#1・#2・#3
 Hex:3・4・5・6・8・10mm
ビットアダプター 六角対辺1/4”
TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1/4”) 片目片口スパナ(12角)
(ホルダー付)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
ラチェットメガネレンチ 8×10・12×13・17×19mm ラチェットハンドル 143mm(1/4”)、
           200mm(3/8”)、
           250mm(1/2”)
ドライバーハンドル 150mm(1/4”) エクステンションバー 100mm(1/4”)、125mm(1/2”)
ロッキングエクステンションバー 75・150mm(3/8”)、
250mm(1/2”)
ユニバーサルジョイント 1/4”・3/8”・1/2”
六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm 総重量 12.5kg
追加説明
カタログ価格

47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/09 12:18現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0412ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top