品番 : EA701ZC-1
品名 : -20℃/+250℃ 赤外線サーモグラフィ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
赤外線センサーで検査対象の周囲の温度を色分け表示し、温度分布を可視化します
仕様
測定範囲 | -20~+250℃ | 分解能 | 0.1℃ |
---|---|---|---|
精度 | ±2℃または±2%の値の大きい方 | 検出画素 | 240×320ピクセル |
レンズ視野角 | 40°×40° | フレームレート | 9Hz |
記録容量 | MicroSDカード:8GB/約40,000画像 | 防塵・防水 | IP54 |
動作温度 | -20~+50℃ | 電源 | 単3電池×4本(付属) |
サイズ | 75(W)×97(D)×234(H)mm | 重量 | 410g |
付属品 | キャリングケース、 専用ソフトウェア、 microSDカード(4GB) |
||
赤外線センサーで検査対象の周囲の温度を色分け表示し、温度分布を可視化します | |||
中心の測定ポイントで温度解析ができ、追加でホットスポット・コールドスポットをマーキングできます。 | |||
0.01から1.0までの調整可能な放射率範囲により、より精密な温度分布の測定が可能 | |||
動画も記録可能 | |||
解析・レポート用ソフトウェア付 | |||
電気機器の過電流部分や機械部品の過熱の検査、壁面や床のヒーティングラインの探知、冷凍機やエアコンの評価などに便利です | |||
言語設定に日本語はありません。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,000 円(税抜)/ 49,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 19:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |