品番 : EA708D-10A
品名 : クランプメーター(デジタル・リーク)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DLC460F |
---|---|---|---|
直流電圧 | 600.0V | 交流電圧 | 600.0V |
交流電流 | 60.00m/600.0m/60.00/400.0A | 抵抗 | 999.9Ω |
クランプ径 | 開口径:約35mm、 導体径:約40mm |
機能 | 導通チェック、ホールド、 LPF(ローパスフィルター)、 最大・最小値表示、バックライト、 オートパワーセーブ、 電池消耗警告表示 |
動作方式 | 二重積分方式 | 交流検波方式 | 平均値 |
表示 | 電圧・電流:最大6000カウント、 抵抗など:9999カウント |
サンプルレート | 約2回/秒 |
オーバー表示 | 数値部にOL表示 | レンジ切替 | オートレンジのみ |
極性切替 | 自動切替(-表示) | 電池消耗表示 | 電池電源が約2.2V以下 |
電流測定方式 | クランプ式電流センサー | 使用環境条件 | 約2000m以下、屋内使用、 環境汚染度2 |
精度保証温湿度 | 23±5℃、80%RH以下 (結露なきこと) |
使用温湿度 | 5~40℃、80%RH以下 (結露なきこと) |
保存温湿度 | -10~50℃、80%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず外してください。) |
電源 | 単4電池×2本(付属) |
オートパワーセーブ | 約30分 | 消費電力 | 約33mW |
電池寿命 | 連続約90時間 (バックライト非点灯時) |
サイズ | 83(W)×38(D)×206(H)mm |
重量 | 320g(電池含む) | 付属品 | テストリード(EA707NA-8)、携帯ポーチ |
安全規格 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ 600V IEC61010-2-032 IEC61010-031 |
EMC指令 | IEC61326 |
低電圧600V以下の電路、電気機器、 電源設備などの電流測定や漏洩電流測定に。 |
|||
漏洩電流は60mA/600mAの2レンジ、 電流は60A/400Aの2レンジでLPF機能を搭載。 |
|||
漏れ電流測定から最大400Aまでワイドに対応。 | |||
デジタルマルチメーター機能。 | |||
分解能0.01mAの漏れ電流。 | |||
交流電流はインバーターなどの高周波を カットするLPF機能を搭載。 |
|||
暗所での測定に便利なバックライト機能。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/31 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|