詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715A-23

品名 : 5000g(0.1g) コンパクトスケール(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 MS-5000WP
秤量 5000g 表示単位 g、ml(水)、ml(牛乳)、個
最小目盛 0.1g(0.0~1000.0g)
0.5g(1000.5~3000g)
1g(3001~5000g)
精度 ±0.5g(0.0~100.0 g)、±0.7g(100.1 ~ 500.0 g)、±1.0g(500.1~1000.0g)、±2.0g(1000.5~3000g)
±5.0 g(3001 ~ 5000 g)
使用温湿度 +10~+40℃、20~90%RH(但し、結露のないこと) サイズ 141(W)×206(D)×39(H)mm
載皿サイズ 約120×126mm 重量 約430g(電池含む)
電源 単3電池×2本(付属) 電池寿命 約400時間(バックライト消灯、アルカリ乾電池使用時)
機能 バックライト、オートパワーオフ、風袋、g/mgから個数変更機能付き 付属品 計量皿、計量皿カバー、水平調整脚(4個)
防水性能 IP65
バックライト(3色)、オートパワーオフ、風袋引き機能付
表示単位を「g」「ml(水)」「ml(牛乳)」から選択可能
測定物の重さに応じて、ディスプレイ色が切り替わります。(ユーザー設定可)
ランク判定機能で測定物の重さに応じてディスプレイ色を変えられるミニスケール。
計数機能付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top