品番 : EA715AB-0.5
品名 : 500g( 2g) 上皿はかり
仕様
| メーカー | 大和製衡(Yamato) | 型番 | SM-500 |
|---|---|---|---|
| 計量範囲 | 20g~500g | 目盛 | 2g |
| 載皿サイズ | 160×160mm | 目盛板外径 | 166mm |
| 重量 | 1.4kg | PCカバー外径 | φ175.6mm |
| 天板材質 | SUS430 | ||
| 検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
| 文字盤の表面の材質はプラスチック製 | |||
| 水平でしっかりした床面、または台の上に置いてご使用ください。 | |||
| 指針がゼロ点を指しているか、確かめてください。 | |||
| 載皿の取付方法 1.載皿のビニールシートを剥がしてください。 2.載皿を付属のねじで取付けてください。 |
|||
| 注意事項 1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。 2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。 3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。 4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。 5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。 6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。 7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。 8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。 9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/06 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AB-0.5 500g( 2g) 上皿はかり |
| EA715AB-1 1.0kg( 5g) 上皿はかり |
