詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AB-1

品名 : 1.0kg( 5g) 上皿はかり

仕様

メーカー 大和製衡(Yamato) 型番 SM-1
計量範囲 50g~1kg 目盛 5g
載皿サイズ 160×160mm 目盛板外径 166mm
重量 1.4kg PCカバー外径 φ175.6mm
天板材質 SUS430
検定品(取引・証明用に使用できます。)
文字盤の表面の材質はプラスチック製
載皿の取付方法
1.載皿のビニールシートを剥がしてください。
2.載皿を付属のねじで取付けてください。
注意事項
1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。
2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。
3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。
4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。
5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。
6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。
7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。
8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。
9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。
追加説明
カタログ価格

12,000 (税抜)/ 13,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/06 02:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0758ページ
バリエーション一覧
EA715AB-0.5 500g( 2g) 上皿はかり
EA715AB-1 1.0kg( 5g) 上皿はかり
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top