詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715AF-12

品名 : 6kg(2-5g) 防水デジタル台はかり

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 大和製衡(Yamato) 型番 J-100W-6
防塵・防水 IP65準拠 電源 単1電池×2本(付属)
機能 ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、上下限チェック、定量計量、計数機能、ランク選別機能 載皿サイズ 237(W)×207(D)mm
秤量 6000g 最小目盛 2g(0~3000g)、
5g(3000g~6000g)
青色LEDランプで適量をお知らせ。一目で判定でき、原料ロスに活用できます。
検定品(取引・証明用に使用できます。)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

33,000 (税抜)/ 36,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 17:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0772ページ
バリエーション一覧
EA715AF-11 3kg(1-2g) 防水デジタル台はかり
EA715AF-12 6kg(2-5g) 防水デジタル台はかり
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top