品番 : EA715AF-11
品名 : 3kg(1-2g) 防水デジタル台はかり
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 大和製衡(Yamato) | 型番 | J-100WD-3 |
|---|---|---|---|
| 防塵・防水 | IP65準拠 | 電源 | 単1電池×2本(付属) |
| 機能 | ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、上下限チェック、定量計量、計数機能、ランク選別機能 | 載皿サイズ | 237(W)×207(D)mm |
| 秤量 | 3000g | 最小目盛 | 1g(0~1500g)、 2g(1500g~3000g) |
| 両面表示 | |||
| 青色LEDランプで適量をお知らせ。一目で判定でき、原料ロスに活用できます。 | |||
| 検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,000 円(税抜)/ 48,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0772ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AF-11 3kg(1-2g) 防水デジタル台はかり |
| EA715AF-12 6kg(2-5g) 防水デジタル台はかり |
