品番 : EA715BA-30
品名 : 30kg(500g) ばね式はかり
仕様
| 最小表示 | 500g | 最大秤量 | 30kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 380mm | 重量 | 350.7g |
| 材質 | シリンダー部 : アルミ製 取っ手フック : 鉄 目盛盤 : ポリエステル バネ : ピアノ線 |
||
| スタンダードタイプのばね式はかり | |||
| ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。 | |||
| 故障の少ない正確さを保つ手秤です。 | |||
| 国内にて調整、製造を行なっています。 | |||
| ※取引証明に使えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,500 円(税抜)/ 8,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/03 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715BA-1 1.0kg(10g) ばね式はかり(検定付) |
| EA715BA-5 5.0kg(50g) ばね式はかり(検定付) |
| EA715BA-10 10kg(100g) ばね式はかり(検定付) |
| EA715BA-20 20kg(200g) ばね式はかり(検定付) |
| EA715BA-30 30kg(500g) ばね式はかり |

