詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715BA-5

品名 : 5.0kg(50g) ばね式はかり(検定付)

仕様

最小表示 50g 最大秤量 5kg
全長 300mm 重量 95.0g
材質 シリンダー部 : アルミ製
取っ手フック : 鉄
目盛盤 : ポリエステル
バネ : ピアノ線
スタンダードタイプのばね式はかり
検定品(取引・証明用に使用できます。)
ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0758ページ

代替品

EA715BB-5
  • 品番

    EA715BB-5

  • コメント

    検定品ではありません。

バリエーション一覧
EA715BA-1 1.0kg(10g) ばね式はかり(検定付)
EA715BA-5 5.0kg(50g) ばね式はかり(検定付)
EA715BA-10 10kg(100g) ばね式はかり(検定付)
EA715BA-20 20kg(200g) ばね式はかり(検定付)
EA715BA-30 30kg(500g) ばね式はかり
ウェブカタログ画像
  • 検定証印付

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top