品番 : EA715CA-84
品名 : 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FX-3000iWP |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 3200g | 最小目盛 | 0.01g |
| 載皿サイズ | φ150mm | サイズ | 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm |
| 電源 | ACアダプター(付属) | 材質 | 計量皿の材質:SUS304 |
| 防塵・防水 | IP65 | 機能 | 統計演算機能 |
| 重量 | 約2.7kg | 表示 | コンパレータ表示 |
| 個数モード | 最小単位質量:0.01g サンプル数:5・10・25・50または100個 |
パーセントモード | 最小100%質量:1.00g パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) |
| 付属品 | 取扱説明書、ACアダプター、保護カバー | 最大表示 | 3200.84g |
| 再現性(標準偏差) | 0.01g | 直線性 | ±0.02g |
| 安定所要時間 | 約1秒 | 感度ドリフト | ±2ppm/℃ |
| 内蔵分銅 | なし | 時計機能 | なし |
| 表示書換周期 | 5回/秒、10回/秒または20回/秒 | 使用温湿度範囲 | 5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) |
| 表示モード | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) | カラット | ひょう量:16000ct 最小表示:0.05ct |
| もんめ | ひょう量:853mom 最小表示:0.005mom |
使用可能な外部校正分銅 | 3000g 2000g 1000g 500g |
| 通信機能 | RS-232C | ||
| ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定) | |||
| コンパクトで扱いやすいB5サイズ | |||
| 粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適 | |||
| ゴミ、液体の侵入に対して強いケーシング構造 | |||
| ハウジングの上ケースにアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用 | |||
| 計量値を統計処理し、結果を表示・出力する統計演算機能 | |||
| RS232Cインターフェイス内蔵(ケーブル別売) | |||
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | |||
| つり下げ計量が可能となる床下ひょう量金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,000 円(税抜)/ 108,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0759ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CA-81 220g(0.001g) 防水・防塵 電子天秤 |
| EA715CA-82 1220g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤 |
| EA715CA-83 2200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤 |
| EA715CA-84 3200g(0.01g) 防水・防塵 電子天秤 |

