品番 : EA715CA-93
品名 : 520g(0.001g) 電子天秤(小型風防付)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FX-523 |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 520g | 最小目盛 | 0.001g |
| 機能 | 個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算など | 電源 | ACアダプタ(AC100V) |
| 載皿サイズ | φ130mm | サイズ | 193(W)×262.5(D)×85.5(H)mm |
| 材質 | 計量皿:SUS304 | 重量 | 約2.5kg |
| 個数モード | 最小単位質量:0.001g サンプル数:5・10・25・50または100個 |
パーセントモード | 最小100%質量:0.100g パーセント最小表示:0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替) |
| 最大表示 | 520.084g | 再現性(標準偏差) | 0.001g |
| 直線性 | ±0.002g | 安定所要時間 | 約1秒 |
| 感度ドリフト | ±2ppm/℃ | 内蔵分銅 | なし |
| 時計機能 | なし | 表示書換周期 | 5回/秒、10回/秒または20回/秒 |
| 使用温湿度範囲 | 5℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) | 表示モード | g(グラム)、mg(ミリグラム )、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、DS(比重) |
| カラット | ひょう量:2600ct 最小表示:0.005ct |
もんめ | ひょう量:138mom 最小表示:0.0005mom |
| 使用可能な外部校正分銅 | 500g 400g 300g 200g 100g 50g |
通信機能 | RS-232C |
| 付属品 | ACアダプタ、小型風防、保護カバー | ||
| g(グラム)、pcs(個数)、%、ct(カラット)、mom(もんめ)の計量モード | |||
| RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備 | |||
| コンパクトで扱いやすいB5サイズ | |||
| ハウジングの上ケースにはアルミダイキャスト、下ケースにはステンレススチールを採用。軽くて丈夫 | |||
| GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 | |||
| コンパレータ表示・ブザー付(音量約40dB:本体正面1mでの測定) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
84,000 円(税抜)/ 92,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
