品番 : EA715CH-16
品名 : 3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SH-3000AWP |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 3000g | 最小目盛 | 0.1g・0.2g・0.5g・1g(内部設定より変更可) |
| 電源 | 単1×電池6本(別売) | 防水性 | IP67 |
| 機能 | オートパワーオフ機能、キーロック機能 | サイズ | 236(W)×260(D)×148(H)mm |
| 重量 | 約4kg(乾電池除く) | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
| 表示単位 | g・kg・PCS | 使用範囲 | 0.1g~3000g |
| 応答時間 | 約0.5秒 | 表示 | 7セグメント液晶標示 白色バックライト付(文字高26mm) |
| コンパレータライト | 3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) | コンパレータ設定メモリ数 | 10個 |
| 表示書換回数 | 約20回/秒 | 電池寿命 | 約5000時間(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレータ常時オフ) 約2000時間(アルカリ電池、25℃、バックライト/コンパレ―タ常時オン) |
| 再現性 | 0.5g(標準偏差) | 直線性 | ±1g |
| スパンドリフト | ±50ppm/oC (5℃~35℃) | 工場出荷時起動単位 | g |
| 使用温度範囲 | -10~40℃(結露なきこと) | 付属品 | 取扱説明書、(+)ドライバ、クリーニングピック (1シート |
| ジャバジャバ洗える防塵防水 IP67 | |||
| 高速応答!計量皿に載せてから約0.5秒ではかれます。 | |||
| ”汚れ”を見える化&メンテナンスが容易 計量皿受け部分は万が一の破損時に見えやすいように青色に着色 |
|||
| 透明プラスチック皿受けの採用し、ゴミや汚れの確認、掃除が容易に内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造を採用 | |||
| 皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることが可能 ※性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください |
|||
| 生産現場、出荷作業に最適です。 | |||
| g(グラム)/kg(キログラム)表示の切り替え可能 | |||
| オートパワーオフ機能:5分、10分、15分、30分、60分後から選択(またはオートパワーオフ機能無しも選択可能) | |||
| 現在の設定値を確認要求も可能 | |||
| キーロック機能:ゼロ、風袋のみ操作受付し、単位変換などは無効にする機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CH-16 3000g(0.1g) 防水・防塵デジタルはかり |
| EA715CH-17 6000g(0.2g) 防水・防塵デジタルはかり |
