品番 : EA715CH-22
品名 : 2000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SL-2000WP |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 2000g | 最小目盛 | 1g |
| 電源 | 単1電池×6本(別売)、またはACアダプター(別売) | サイズ | 266(W)×280(D)×146(H)mm |
| 載皿サイズ | 232×192mm | 防塵・防水性能 | IP65/JIS5等級準拠 |
| 機能 | オートパワーオフ機能、風袋引き機能 | 重量 | 約2.9kg |
| 表示単位 | g | 使用範囲 | 1~2000g |
| 使用温湿度範囲 | -10~40℃、85%RH以下 | 表示 | 7セグメントLCD、文字高25mm |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時) 約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) |
| 直線性 | ±2g | 再現性(標準偏差) | 1g |
| スパンドリフト | ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) | 材質 | 計量皿、本体金属部:SUS304 表示シート:ポリエステルフィルム 本体プラスチック部:ABS 足コマ:PVC |
| 計量皿だけ取り外して水洗いも可能。 | |||
| 本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ ※水没には適しません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 01:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |

