詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715CH-24

品名 : 10.0kg( 5g) 防水・防塵デジタルはかり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エー・アンド・デイ 型番 SL-10KWP
秤量 10kg 最小目盛 0.005kg(5g)
電源 単1電池×6本(別売)、またはACアダプター(別売) サイズ 266(W)×280(D)×146(H)mm
載皿サイズ 232×192mm 防塵・防水性能 IP65/JIS5等級準拠
機能 オートパワーオフ機能、風袋引き機能 重量 約2.9kg
表示単位 kg 使用範囲 0.005~10kg
使用温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下 表示 7セグメントLCD、文字高25mm
表示書換回数 約10回/秒 電池寿命 約600時間(20℃、マンガン乾電池使用時)
約1200時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
直線性 ±0.01kg 再現性(標準偏差) 0.005kg
スパンドリフト ±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質 計量皿、本体金属部:SUS304
表示シート:ポリエステルフィルム
本体プラスチック部:ABS
足コマ:PVC
計量皿だけ取り外して水洗いも可能。
本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ
※水没には適しません。
追加説明
カタログ価格

29,000 円(税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/03 01:14現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA715SF-4
  • 品番

    EA715SF-4

  • コメント

    変更点:メーカー、秤量、サイズ、電源

バリエーション一覧
EA715CH-21 1000g(0.5g) 防水・防塵デジタルはかり
EA715CH-22 2000g( 1g) 防水・防塵デジタルはかり
EA715CH-23 5000g( 2g) 防水・防塵デジタルはかり
EA715CH-24 10.0kg( 5g) 防水・防塵デジタルはかり
EA715CH-25 20.0kg(10g) 防水・防塵デジタルはかり
EA715CH-26 30.0kg(20g) 防水・防塵デジタルはかり
ウェブカタログ画像
※画像はEA715CH-22です。
  • ※画像はEA715CH-22です。
  • 防水イメージ
  • 防塵イメージ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top