品番 : EA715DB-30A
品名 : 30kg(20g) デジタルはかり(検定付)
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SK-30KI |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 30kg | 最小目盛 | 0.02kg(0~20kg) 0.05kg(20~30kg) |
| 機能 | 風袋引き、オートパワーオフ | 電源 | 単1電池×6本(別売)、 またはACアダプター(別売) |
| 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm | サイズ | 244(W)×232(D)×137(H)mm |
| 重量 | 約1.9kg | 表示単位 | kg |
| 最小測定量 | 200g | 減産式風袋引量 | 19.98kg |
| 精度等級 | 4級(使用場所の制限は受けません) | 使用範囲 | 0.2kg~30kg |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃、85%RH以下 | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 | 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) |
| 電池寿命 | 約600時間(マンガン電池使用) 約1200時間(アルカリ電池使用) |
材質 | 本体:ABS 表示シート:ポリエステルフィルム ゴム足:PVC |
| 目量の種類 | 多目量 | ||
| 検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
| 大型液晶表示(文字高:25mm) | |||
| 乾電池とACアダプター(別売)の2電源方式 | |||
| 4級特定計量器取引・証明用(検定付) | |||
| 容器を載せた状態でゼロ表示可能 | |||
| オートパワーオフの省エネ設計 | |||
| ※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により性能が異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0760ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715DB-10A 10kg(10g) デジタルはかり(検定付) |
| EA715DB-30A 30kg(20g) デジタルはかり(検定付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
