品番 : EA715DC-150
品名 : 150kg(20g) 台はかり
仕様
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | FG-150KBM |
|---|---|---|---|
| 秤量 | 150kg | 最小目盛 | 20g |
| 載皿サイズ | 300(W)×380(D)mm | サイズ | 380(W)×464(D)×118(H)mm |
| 重量 | 9.7kg | 電源 | 単2電池×4本(別売)、又はACアダプタ(付属)が使用可能 |
| 計量皿材質 | SUS430 | 電池寿命 | 約150時間(アルカリ電池使用時) |
| 個数モード | サンプル数:5個(10個、20個、50個、100個切替可能) サンプル登録制限:125g以上 最大計数値:120,000個 |
再現性(標準偏差) | 0.02kg |
| 直線性 | ±0.05kg | スパンドリフト | ±20ppm/℃(5℃~35℃) |
| 表示 | 7セグメント液晶表示(文字高26mm) | 表示モード | kg(キログラム)、pcs(個数) |
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H. 以下(結露しないこと) | 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 校正分銅(初期設定値) | 150kg | ||
| 計量物を載せたら約1秒で測定完了 | |||
| 表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度 | |||
| ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m) | |||
| kgと個数、2つの表示が切換え可能 | |||
| 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き | |||
| SUS430のステンレス製計量皿を使用 | |||
| 電源を入れて計量物を載せるだけでOK、操作簡単です。 | |||
| 分解能は1/6000で、精度の高い計量が可能 | |||
| 見やすい大きな液晶表示 | |||
| 面倒な計数も正確で簡単 | |||
| ※最小目盛は20gですが、表示は「0.02kg」です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,300 円(税抜)/ 43,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/19 07:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0761ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715DC-30 30kg( 5g) 台はかり |
| EA715DC-60 60kg(10g) 台はかり |
| EA715DC-150 150kg(20g) 台はかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA715AG-51A : [電子天秤用] ACアダプタ-(A&D製) |
| 部品 | EA758YA-2A : [単2x 4本] 乾電池(アルカリ) |
