品番 : EA715EB-1
品名 : 120g(0.001g) コンパクトスケール
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
電源 | 単3電池×4本(別売)又は ACアダプタ(付属) |
サイズ | 202(W)×222(D)×103(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 1kg | 機能 | 重量、個数、%、チェック、 小動物、合計、密度測定、 表示値ホールド、モル |
タッチスクリーンディスプレイ | |||
高速安定表示 | |||
秤量 | 120g | 最小目盛 | 0.001g |
載皿サイズ | φ93mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
58,500 円(税抜)/ 64,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 20:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA715EB-1 120g(0.001g) コンパクトスケール |
EA715EB-3 420g( 0.01g) コンパクトスケール |
EA715EB-4 620g(0.01g) コンパクトスケール |