詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715EB-4

品名 : 620g(0.01g) コンパクトスケール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源 単3電池×4本(別売)又は
ACアダプタ(付属)
サイズ 202(W)×224(D)×54(H)mm
重量 1kg 機能 重量、個数、%、チェック、
小動物、合計、密度測定、
表示値ホールド、モル
タッチスクリーンディスプレイ
高速安定表示
秤量 620g 最小目盛 0.01g
載皿サイズ φ120mm
追加説明
カタログ価格

51,500 (税抜)/ 56,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 20:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA715AD-12
  • 品番

    EA715AD-12

  • コメント

    600gメーカー違い仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA715EB-1 120g(0.001g) コンパクトスケール
EA715EB-3 420g( 0.01g) コンパクトスケール
EA715EB-4 620g(0.01g) コンパクトスケール
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top