品番 : EA719AC-14
品名 : 400x250x40mm 石製直角定盤(A級)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 102A-400A |
---|---|---|---|
材質 | 黒御影石 | ||
直角測定時のマスターとしてご利用できます。 | |||
二面直角仕上 | |||
直角度 | ±7μm | サイズ(mm) | 250×40×400(H) |
重量 | 9kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
160,000 円(税抜)/ 176,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 15:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA719AC-11 100x 63x16mm 石製直角定盤(A級) |
EA719AC-12 160x100x20mm 石製直角定盤(A級) |
EA719AC-14 400x250x40mm 石製直角定盤(A級) |