詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AH-75

品名 : 75x 50mm 台付スクエアー(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高精度の台付スクエアー、プラスチックケース付き

仕様

精度 0.005mm/150mm 材質 ステンレス製
サイズ:A 75mm サイズ:B 50mm
重量(g) 123
直角出しに
プラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

9,510 (税抜)/ 10,461 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA719AE-52
  • 品番

    EA719AE-52

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA719AH-75 75x 50mm 台付スクエアー(ステンレス製)
EA719AH-100 100x 75mm 台付スクエアー(ステンレス製)
EA719AH-150 150x100mm 台付スクエアー(ステンレス製)
EA719AH-300 300x175mm 台付スクエアー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:75mm、B:50mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top