品番 : EA719AJ-12
品名 : 75x 50mm スクエアー・台付(2級)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 148A-75L2 |
---|---|---|---|
一般工作用 厳密精度は保持できません。 | |||
直角度 | 〔±20+L/10〕μm | 材質 | 軟鋼製 |
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 | |||
サイズ(mm) | 75×50 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 09:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|