詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AJ-18

品名 : 300x200mm スクエアー・台付(2級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大西測定 型番 148A-300L2
一般工作用 厳密精度は保持できません。
直角度 〔±20+L/10〕μm 材質 軟鋼製
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
サイズ(mm) 300×200
追加説明
カタログ価格

7,030 (税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 12:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA719AJ-18A
バリエーション一覧
EA719AJ-11A 50x 30mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-12 75x 50mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-12A 75x 50mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-13A 100x 70mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-14 125x 80mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-14A 125x 80mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-15A 150x100mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-16 200x130mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-16A 200x130mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-17A 250x165mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-18 300x200mm スクエアー・台付(2級)
EA719AJ-18A 300x200mm スクエアー・台付(2級)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top