詳細表示

このページのURL:

品番 : EA719AK-2

品名 : 75x 50mm スクエアー・平型(1級・焼入)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 大西測定 型番 148B-75L1H
焼きが入っており、硬度HS60°以上
一般工作用 厳密精度は保持できません。
直角度 〔±10+L/20〕μm 材質 軟鋼製
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
サイズ(mm) 75×50
追加説明
カタログ価格

8,840 (税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/04 13:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA719AJ-12A
  • 品番

    EA719AJ-12A

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA719AK-2 75x 50mm スクエアー・平型(1級・焼入)
EA719AK-4 125x 80mm スクエアー・平型(1級・焼入)
EA719AK-6 200x130mm スクエアー・平型(1級・焼入)
EA719AK-7 250x165mm スクエアー・平型(1級・焼入)
EA719AK-8 300x200mm スクエアー・平型(1級・焼入)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top