品番 : EA719AK-7
品名 : 250x165mm スクエアー・平型(1級・焼入)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 148B-250L1H |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 250×165 | 直角度 | 〔±10+L/20〕μm |
| 材質 | 炭素工具鋼 | 重量 | 0.5kg |
| 用途 | 一般工作、組み立て、製缶作業向け。 | ||
| 焼きが入っており、硬度HS60°以上 | |||
| 一般工作用 厳密精度は保持できません。 | |||
| 内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 | |||
| JIS B 7526準拠品 | |||
| 木箱入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 06:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0734ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA719AK-4 125x 80mm スクエアー・平型(1級・焼入) |
| EA719AK-7 250x165mm スクエアー・平型(1級・焼入) |
ウェブカタログ画像
拡大
