品番 : EA719K-1
品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 58691 |
---|---|---|---|
用途 | すみ肉の大きさ(脚長)・肉盛寸法(補強盛寸法)等、あらゆる溶接検査の測定に使用します。 | 材質 | ステンレス |
精度 | ±0.2mm以内 | 角度 | ±1.5°以内 |
熔接ビートの測定 | 角度測定、隙間測定、長さ測定 | 本体サイズ | 70.5×48×7mm |
付属品 | ケース | ||
あらゆる溶接作業の検査に威力を発揮します。 |
追加説明 |
●製品サイズ・縦(mm)…70.5 ●製品サイズ・横(mm)…48 ●製品サイズ・奥(mm)…7 ●製品重量(g)…85 ●パッケージサイズ・縦(mm)…150 ●パッケージサイズ・横(mm)…100 ●パッケージサイズ・奥(mm)…20 ●パッケージ重量(g)…115 ●用途…あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ ●すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。 ●すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し) ●角度精度:±1.5°以内 ●材質…ステンレス ●あらゆる溶接作業の検査に威力を発揮します。 ●落下等の強い衝撃を与えないで下さい。 |
---|
カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/29 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|