品番 : EA720MC-83
品名 : 60mmx 3m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
建築・土木用
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | SYR-03PB |
---|---|---|---|
全長 | 3m | 幅 | 60mm |
裏面仕様(アカシロ) | 20cm | 厚さ | 0.7mm |
材質 | テープ:ガラス繊維 | ||
JIS1級 | |||
180°回転金具 | |||
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い | |||
つや消しのテープ表面により乱反射しません | |||
写真写りの良い目盛仕様です |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 19:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)