品番 : EA720WS-10
品名 : 300x210mm プロトラクター(2本竿/ロックナット付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新潟精機 | 型番 | PRT-300SW |
---|---|---|---|
竿目盛 | 300㎜ | 竿全長 | 489㎜ |
本体サイズ | 直径210㎜x厚2.0㎜ | 目盛 | 0~180°、180~0° |
最小読取値 | 0.5° | 精度 | ±15' |
材質 | ステンレス(シルバー仕上) | 重量 | 670g |
用途 | 角度の測定に | ||
★T型ハンドルロックナット仕様 | |||
2本竿なので、分度器では届かない場所でも安定した計測が可能です。 | |||
安心の日本製です。 | |||
シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 21:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA720WS-10 300x210mm プロトラクター(2本竿/ロックナット付 |
EA720WS-11 400x250mm プロトラクター(2本竿/ロックナット付 |
EA720WS-12 600x320mm プロトラクター(2本竿) |
EA720WS-13 1000x320mm プロトラクター(2本竿) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
★T型ハンドルロックナット仕様