詳細表示

このページのURL:

品番 : EA720Y-22

品名 : 200mm カッターガイド(スリムタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 CTG-SL200
測定目盛 200mm サイズ 215×40×18.5mm
精度 ±0.18mm 真直度 0.15mm以下
材質 ガイド本体:アルミニウム
カットガイド面:ステンレス鋼
滑り止め:発泡ゴム
重量 65g
カッターから手を守る高さ18.5ミリのガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・一般用へ
強度に優れた中空リブ構造を採用
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定した使用感
ステンレス鋼をカット面に埋め込みため、いつまでもきれいな直線ができます。
ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 06:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1796ページ

代替品

EA720Y-23
バリエーション一覧
EA720Y-22 200mm カッターガイド(スリムタイプ)
EA720Y-23 300mm カッターガイド(スリムタイプ)
EA720Y-24 450mm カッターガイド(スリムタイプ)
EA720Y-26 600mm カッターガイド(スリムタイプ)
EA720Y-30 1000mm カッターガイド(スリムタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top